Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS BTLS32541 Kellotaululämpömittari, sivulukema, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, -40 - 160 astetta F Alue | AB3RHJ 1UZE7

DWYER INSTRUMENTS BTLS32541 kellotaululämpömittari, sivulukema, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, -40 - 160 astetta F

Varastossa
Tuote: AB3RHJ Malli: BTLS32541Ristiviite: 1UZE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivulukemisen lämpömittari
tarkkuus-/+ 1 %
tapausHermeettisesti suljettu
TyyppityyppiHermeettisesti suljettu
Yhteyden sijaintiVasen puoli
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPT
Valitse koko3"
LuokkaGrade 304
Lens MaterialLasi
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus2 1 / 2 "
Temp. alue-40 astetta 160 asteeseen. F
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden sijaintiVarren pituusTemp. alueHinta
DWYER INSTRUMENTS BTLS325101 Kellotaulu lämpömittari, sivulukema, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 200 astetta F Alue | AB3RHK 1UZE8 BTLS325101Vasen puoli2 1 / 2 "0 astetta 200 asteeseen. F€147.79
DWYER INSTRUMENTS BTLS32551 Kellotaululämpömittari, sivulukema, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0–240 astetta F Alue | AB3RHL 1UZE9 BTLS32551Vasen puoli2 1 / 2 "0 astetta 240 asteeseen. F€123.81
DWYER INSTRUMENTS BTLS325121 Lämpömittari, sivulukema, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 50 - 400 astetta F Alue | AB3RHM 1UZF1 BTLS325121Vasen puoli2 1 / 2 "50 astetta 400 asteeseen. F€112.65
DWYER INSTRUMENTS BTLS32571 Kellotaulu lämpömittari, sivulukema, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 50 - 500 astetta F Alue | AB3RHN 1UZF2 BTLS32571Vasen puoli2 1 / 2 "50 astetta 500 asteeseen. F€147.79
DWYER INSTRUMENTS BTLS3255D Kellotaululämpömittari, sivulukema, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0–250 astetta F Alue | AB3RHP 1UZF3 BTLS3255DVasen puoli2 1 / 2 "0 astetta 250 asteeseen. F€126.70
DWYER INSTRUMENTS BTLS34041 Kellotaululämpömittari, sivulukema, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, -40 - 160 astetta F Alue | AB3RHQ 1UZF4 BTLS34041Vasen puoli4"-40 astetta 160 asteeseen. F€154.09
DWYER INSTRUMENTS BTLS340101 Kellotaulu lämpömittari, sivulukema, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 200 astetta F Alue | AB3RHR 1UZF5 BTLS340101Vasen puoli4"0 astetta 200 asteeseen. F€147.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTLS32541 kellotaululämpömittari, sivulukema, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, -40 - 160 astetta F
€126.41 / yksikkö