Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12-LED ilmannopeuslähetinnäyttö, punainen LED | AA8UUM 1AEW5

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12-LED Ilman nopeuslähettimen näyttö, punainen LED

Varastossa
Tuote: AA8UUM Malli: 641RM-12-LEDRistiviite: 1AEW5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,213.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman nopeuden lähetin
tarkkuus3%, 4%
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 140 asteeseen. F
Kaapelin pituus6"
VirrankulutusEnintään 300 mA
Näytä numerot4 1/2 numeroa
näytön koko1 / 2 "
Näytön tyyppiPunainen LED
SähköliitäntäRuuviterminaali
Lyijypituus72 "
Silmukan vastus600 ohmia
Maks. Vahvistimet300 mA
Max. nykyinen300 mA
AsennussuuntaYksikkö ei asentoherkkä Anturi on kohdistettava ilmavirran kanssa
Käyttölämpötila.-40 astetta 212 asteeseen. F
Lähtösignaali4 - 20 mA
Tehontarve12 - 35 V DC, 10 - 16 V AC
Paineraja100 psi
Koetin Dia.5 / 16 "
Koettimen pituus12 "
alue250 FPM
Suhteellinen kosteusalueEi tiivistymistä
päätöslauselma1 FPM
Vasteaika1.5 sekuntia.
PalveluPuhdas ilma ja yhteensopivat, palamattomat kaasut
PalvelukerroinPuhdas ilma ja yhteensopivat, palamattomat kaasut
Temp. tarkkuus32 Deg. 122 asteeseen. F, -40 astetta 32 asteeseen. F, 122 astetta. 212 asteeseen. F
Lämpötila Raja (Deg. F)32 astetta 140 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ilman nopeuslähetin, nopeusalueet 0 - 250 FPM, 0 - 15,000 3 FPM, nopeuden tarkkuus +/-32 % (122 - 4 F), +/-40 % (-32 - 122 F & 212 - 4 F), lähtö 20 12 mA DC, vaadittu teho 35 - 10 VDC, 16 - 1.5 VAC, vasteaika 40 s, käyttölämpötilaprosessi: -212 - 32 F, ympäristö: 140 - 100 F, maksimipaine 4 PSI, näyttö 1 2/72 numeroa , punainen LED, johdon pituus 12 tuumaa, anturin pituus 5 tuumaa, halkaisija 16/XNUMX tuumaa, sisältää ohjeet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DWYER INSTRUMENTS 641RM-12 Ilmannopeuslähetin, 0 - 15000 Fpm | AA8UUL 1AEW4 641RM-12€982.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12-LED Ilman nopeuslähettimen näyttö, punainen LED
€1,213.24 / yksikkö