DURHAM MANUFACTURING WBF-TH-3660-95 Taitettava jalkatyöpöytä, karkaistu kovalevy, koko 60 x 36 tuumaa | CF6LYF

DURHAM MANUFACTURING WBF-TH-3660-95 Taitettava jalkatyöpöytä, karkaistu kovalevyn yläosa, koko 60 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LYF Malli: WBF-TH-3660-95

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,112.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaittuva jalka työpöytä
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus42.3125 "
Pituus60 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys36.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 128.9
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpinnan materiaaliSyvyysEdge TypeKorkeusPituusMateriaaliYläpaksuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING WBF-3672-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 72 x 36 tuumaa | AB2VYT 1PB28 WBF-3672-9514 ga. Teräs36 "1/2 "säde28 - 42 "-14 ga. Teräs14 ga.72 "€985.88
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-3696-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 96 x 36 tuumaa | AB2VYW 1PB31 WBF-3696-9514 ga. Teräs36 "1/2 "säde28 - 42 "-14 ga. Teräs14 ga.96 "€1,097.66
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-3072-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 72 x 30 tuumaa | AB2VYZ 1PB34 WBF-3072-9514 ga. Teräs30 "1/2 "säde28 - 42 "-14 ga. Teräs14 ga.72 "€1,019.25
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-3096-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 96 x 30 tuumaa | AB2VZC 1PB37 WBF-3096-9514 ga. Teräs30 "1/2 "säde28 - 42 "-14 ga. Teräs14 ga.96 "€1,174.86
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-48120-95 Taitettava jalkatyöpöytä, korkeus 28 - 42 tuumaa, koko 120 x 48 tuumaa | AB2VZG 1PB41 WBF-48120-9514 ga. Teräs48 "1/2 "säde28 - 42 "-14 ga. Teräs14 ga.120 "€1,640.94
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3672-95 Taitettava jalkatyöpöytä, karkaistu kovalevy, koko 72 x 36 tuumaa | AB2VZL 1PB45 WBF-TH3672-95Karkaistu kovalevy teräksen päällä36 "Neliö42.3125 "-Teräs5 / 16 "36.25 "€1,236.99
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3696-95 Taitettava jalkatyöpöytä, karkaistu kovalevy, koko 96 x 36 tuumaa | AB2VZP 1PB48 WBF-TH3696-95Karkaistu kovalevy teräksen päällä36 "Neliö42.3125 "-Teräs5 / 16 "36.25 "€1,448.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING WBF-TH-3660-95 Taitettava jalkatyöpöytä, karkaistu kovalevyn yläosa, koko 60 x 36 tuumaa
€1,112.71 / yksikkö