DURHAM MANUFACTURING VGT-3017-95 Pipe Cradle Truck, koko 34-3/16 X 57-7/8 X 36 tuumaa, harmaa | CF6LXN

DURHAM MANUFACTURING VGT-3017-95 Putkiteline kuorma, koko 34-3/16 X 57-7/8 X 36 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6LXN Malli: VGT-3017-95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€894.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiteline
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus36 "
Pituus57.875 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä7
Leveys34.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.0478
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING VGT-3017-95 Putkiteline kuorma, koko 34-3/16 X 57-7/8 X 36 tuumaa, harmaa
€894.20 / yksikkö