DURHAM MANUFACTURING RSCR243636ALU8MR95 Varastovaunu, jossa työntökahva, 4 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 36 tuumaa | CF6LUG

DURHAM MANUFACTURING RSCR243636ALU8MR95 Varastokori, jossa on työntökahva, 4 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LUG Malli: RSCR243636ALU8MR95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€654.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus36 "
Pituus42.25 "
Kantavuus2400 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.8458
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusKantavuusMateriaaliLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING RSC12-2436-2-3.6K-95 varastokärry työntökahvalla, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 39 tuumaa | CF6LPE RSC12-2436-2-3.6K-95Kuvioitu jauhemaali39 "42.25 "3600 lbs.Teräs24.25 "€595.08
DURHAM MANUFACTURING RSC12-243636-2-8PN-95 varastokärry työntökahvalla, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 36 tuumaa | CF6LPF RSC12-243636-2-8PN-95Kuvioitu jauhemaali36 "42.25 "1200 lbs.Teräs24.25 "€870.76
DURHAM MANUFACTURING RSC6-1830-2-3.6K-95 varastokärry työntökahvalla, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 39 tuumaa | CF6LQB RSC6-1830-2-3.6K-95Kuvioitu jauhemaali39 "36.25 "3600 lbs.Teräs18.25 "€605.87
DURHAM MANUFACTURING RSC6-1830-2-95 varastokärry työntökahvalla, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 tuumaa | CF6LQC RSC6-1830-2-95Kuvioitu jauhemaali37.63 "36.25 "1200 lbs.Teräs18.25 "€554.44
DURHAM MANUFACTURING RSCR243638ALURM8PN95 Varastovaunu, jossa työntökahva, 4 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 37-7/8 tuumaa | CF6LUM RSCR243638ALURM8PN95Kuvioitu jauhemaali37.875 "42.25 "1500 lbs.Teräs24.25 "€872.03
DURHAM MANUFACTURING SRSC1624362FLD5PU varastokärry työntökahvalla, 2 hyllyä, koko 24-1/8 x 42 x 35 tuumaa | CF6LVZ SRSC1624362FLD5PUKiiltävä35 "42 "1200 lbs.Ruostumaton teräs24.12 "€482.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSCR243636ALU8MR95 Varastokori, jossa on työntökahva, 4 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 36 tuumaa
€654.97 / yksikkö