DURHAM MANUFACTURING RSCE-2448-2-5PO-95 varastokärry polyolefiinipyörällä, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 54-1/4 x 43-5/8 tuumaa | CF6LRL

DURHAM MANUFACTURING RSCE-2448-2-5PO-95 varastostokori polyolefiinipyörällä, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 54-1/4 x 43-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LRL Malli: RSCE-2448-2-5PO-95

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€531.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus43.625 "
Pituus54.25 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.1558
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DURHAM MANUFACTURING RSCE-2436-2-5PO-95 varastokärry polyolefiinipyörällä, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 43-5/8 tuumaa | CF6LRB RSCE-2436-2-5PO-9542.25 "€495.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSCE-2448-2-5PO-95 varastostokori polyolefiinipyörällä, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 54-1/4 x 43-5/8 tuumaa
€531.19 / yksikkö