DURHAM MANUFACTURING RSC3-2436-2-8PN-95 Stock Cart High Lip, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 41-1/4 tuumaa | CF6LPV

DURHAM MANUFACTURING RSC3-2436-2-8PN-95 Stock Cart, jossa korkea huuli, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 41-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LPV Model: RSC3-2436-2-8PN-95

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€826.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus41.25 "
Pituus42.25 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99.1558
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING RSC12-1830-2-3.6K-6PU-95 Stock Cart High Lip, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 39 tuumaa | CF6LPA RSC12-1830-2-3.6K-6PU-9539 "36.25 "3600 lbs.18.25 "€633.80
DURHAM MANUFACTURING RSC12-1830-2-95 Stock Cart High Lip, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 tuumaa | CF6LPC RSC12-1830-2-9537.63 "36.25 "1200 lbs.18.25 "€537.41
DURHAM MANUFACTURING RSC12-2436-2-3.6K-6PU-95 Stock Cart High Lip, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 39 tuumaa | CF6LPD RSC12-2436-2-3.6K-6PU-9539 "42.25 "3600 lbs.24.25 "€731.07
DURHAM MANUFACTURING RSC12-244836-2-10SPN-95 Stock Cart High Lip, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 54-1/4 x 36 tuumaa | CF6LPG RSC12-244836-2-10SPN-9536 "54.25 "1200 lbs.24.25 "€920.14
DURHAM MANUFACTURING RSC12-EX1830-2-5PO-95 Stock Cart High Lip, 2 hyllyä, koko 18-3/8 x 36-1/4 x 35-1/8 tuumaa | CF6LPH RSC12-EX1830-2-5PO-9535.125 "36.25 "1400 lbs.18.38 "€503.54
DURHAM MANUFACTURING RSC12-EX2430-2-5PO-95 Stock Cart High Lip, 2 hyllyä, koko 24-3/8 x 36-1/4 x 35-1/8 tuumaa | CF6LPJ RSC12-EX2430-2-5PO-9535.125 "36.25 "1400 lbs.24.38 "€553.33
DURHAM MANUFACTURING RSC12-EX2436-2-5PO-95 Stock Cart High Lip, 2 hyllyä, koko 24-3/8 x 42-1/4 x 35-1/8 tuumaa | CF6LPK RSC12-EX2436-2-5PO-9535.125 "42.25 "1400 lbs.24.38 "€611.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC3-2436-2-8PN-95 Stock Cart, jossa korkea huuli, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 41-1/4 tuumaa
€826.37 / yksikkö