DURHAM MANUFACTURING RICE-1830-2-8SPN-95 Rolling Instrument Cart, 2 Shelf, Size 18 x 30 Inch | CF6LJE

DURHAM MANUFACTURING RICE-1830-2-8SPN-95 Pyörivä instrumenttivaunu, 2 hyllyä, koko 18 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LJE Malli: RICE-1830-2-8SPN-95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€572.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInstrumenttikori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus39.75 "
Pituus36.25 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys18.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.1276
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING RIC-1830-2-8SPN-95 Pyörivä instrumenttivaunu, 2 hyllyä, koko 18 x 30 tuumaa, harmaa | CF6LHJ RIC-1830-2-8SPN-9534 "36.25 "18.25 "€693.11
DURHAM MANUFACTURING RIC-2436-2-95 Pyörivä instrumenttivaunu, 2 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6LHK RIC-2436-2-9534.125 "42.25 "24.25 "€912.95
DURHAM MANUFACTURING RIC-243645-3-95 Pyörivä instrumenttivaunu, jossa 8 x 3 tuuman pyörä, 3 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6LHL RIC-243645-3-9545.13 "42.25 "24.25 "€913.10
DURHAM MANUFACTURING RIC-243645-3-ALU-95 Pyörivä instrumenttivaunu, vinyylimatto, 3 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6LHM RIC-243645-3-ALU-9545 "42.25 "24.25 "€913.10
DURHAM MANUFACTURING RIC-243650-3-8SPN-95 Pyörivä instrumenttivaunu, jossa 8 x 2 tuuman pyörä, 3 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6LHN RIC-243650-3-8SPN-9555.8125 "42.25 "24.25 "€979.80
DURHAM MANUFACTURING RIC-243650-3-95 Pyörivä instrumenttivaunu työntökahvalla, 3 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6LHP RIC-243650-3-9555.8125 "42.25 "24.25 "€931.08
DURHAM MANUFACTURING RIC-243650-3-ALU-95 Pyörivä instrumenttivaunu, 3 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa, harmaa | CF6LHQ RIC-243650-3-ALU-9557.4375 "42.25 "24.25 "€931.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RICE-1830-2-8SPN-95 Pyörivä instrumenttivaunu, 2 hyllyä, koko 18 x 30 tuumaa
€572.57 / yksikkö