DURHAM MANUFACTURING PM-2831-CR-95 paneelisiirtoauto, kokolattiamatto, koko 28-1/4 x 31-3/16 x 34 tuumaa | CF6LFG

DURHAM MANUFACTURING PM-2831-CR-95 Siirtotrukki, kokolattiamatto, koko 28-1/4 X 31-3/16 X 34 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LFG Malli: PM-2831-CR-95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€437.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli kuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus33.9375 "
Pituus31.1875 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys28.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3148
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING DT-2448-8MR-95 Paneelisiirtoauto kumipyörällä, kannen koko 12 x 43-15/16 tuumaa, harmaa | CF6KDM DT-2448-8MR-9547.5625 "49.8125 "3000 lbs.23.12 "€679.52
DURHAM MANUFACTURING DT-2448-8PU-95 Paneelisiirtoauto polyuretaanipyörällä, kannen koko 12 x 43-15/16 tuumaa, harmaa | CF6KDN DT-2448-8PU-9547.5625 "49.8125 "3000 lbs.23.12 "€632.39
DURHAM MANUFACTURING DT-3048-8MR-95 Paneelisiirtotrukki kumipyörällä, kannen koko 18 x 47-15/16 tuumaa, harmaa | CF6KDP DT-3048-8MR-9547.5625 "52 "3000 lbs.30 "€662.09
DURHAM MANUFACTURING DT-3048-8MR4SW-95 Paneelisiirtoauto polyuretaanipyörällä, kannen koko 18 x 47-15/16 tuumaa, harmaa | CF6KDQ DT-3048-8MR4SW-9547.5625 "52 "3000 lbs.30 "€683.00
DURHAM MANUFACTURING DTR-2045-8PU-95 Panel Moving Truck, harmaa | CF6KDT DTR-2045-8PU-9547.5625 "43.31 "3000 lbs.20.06 "€623.36
DURHAM MANUFACTURING PM-2436-5PH-95 Paneelisiirtotrukki, 4 kiinteää jakajaa, koko 24 x 38-5/8 x 45 tuumaa | CF6LFE PM-2436-5PH-9545 "38.63 "2000 lbs.24 "€565.85
DURHAM MANUFACTURING PM-2439-CR-95 paneelisiirtoauto, kokolattiamatto, koko 24-1/4 x 39-3/16 x 34 tuumaa | CF6LFF PM-2439-CR-9533.9375 "39.1875 "1000 lbs.24.25 "€406.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PM-2831-CR-95 Siirtotrukki, kokolattiamatto, koko 28-1/4 X 31-3/16 X 34 tuumaa
€437.51 / yksikkö