DURHAM MANUFACTURING OPT-6030-3-6PH-95 avoin kannettava kuorma-auto, 3 hyllyä, kapasiteetti 3000 lbs, koko 60 x 30 tuumaa | CF6LER

DURHAM MANUFACTURING OPT-6030-3-6PH-95 Avoin kannettava kuorma-auto, 3 hyllyä, kapasiteetti 3000 lbs, koko 60 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LER Malli: OPT-6030-3-6PH-95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,266.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus57.5 "
Pituus68.125 "
Kantavuus3000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 228.5658
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysPituusKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DURHAM MANUFACTURING OPT-3624-95 avoin kannettava kuorma-auto, kapasiteetti 2000 Lbs, harmaa | AB3HMX 1TGT9 OPT-3624-9524 "Jauhemaali---2000 lb36 "24 "€1,286.16
DURHAM MANUFACTURING OPT-7224-95 avoin kannettava kuorma-auto, kapasiteetti 2000 Lbs, teräs | AB3HMY 1TGU1 OPT-7224-9524 "Jauhemaali---2000 lb72 "24 "€1,430.98
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING OPT-4824-95 avoin kannettava kuorma-auto, kapasiteetti 2000 lbs, pituus 24 tuumaa | AB3HNA 1TGU3 OPT-4824-9524 "Jauhemaali---2000 lb48 "24 "€1,425.35
DURHAM MANUFACTURING OPT-4830-95 avoin kannettava kuorma-auto, kapasiteetti 2000 Lbs, pituus 30 tuumaa | AB3HNB 1TGU4 OPT-4830-9530 "Jauhemaali---2000 lb48 "30 "€1,634.44
DURHAM MANUFACTURING OPT-7236-95 avoin kannettava kuorma-auto, kapasiteetti 2000 Lbs, pituus 36 tuumaa | AB3HND 1TGU6 OPT-7236-9536 "Jauhemaali---2000 lb72 "36 "€1,733.46
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING OPT-4224-95 avoin kannettava kuorma-auto, 4 hyllyä, kapasiteetti 3600 lbs, koko 42 x 24 tuumaa | CF6LEJ OPT-4224-95-Kuvioitu jauhemaali57.5 "25.13 "50.125 "3600 lbs.--€993.82
DURHAM MANUFACTURING OPT-4824-2-6PH-95 avoin kannettava kuorma-auto, 2 hyllyä, kapasiteetti 3000 lbs, koko 48 x 24 tuumaa | CF6LEK OPT-4824-2-6PH-95-Kuvioitu jauhemaali57.5 "25.13 "56.13 "3000 lbs.--€900.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING OPT-6030-3-6PH-95 Avoin kannettava kuorma-auto, 3 hyllyä, kapasiteetti 3000 lbs, koko 60 x 30 tuumaa
€1,266.53 / yksikkö