DURHAM MANUFACTURING MTDM182430-2K195 Mobile MT -työpöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 lbs, koko 18 x 24 x 30 tuumaa | AF7UQN 22NE13

DURHAM MANUFACTURING MTDM182430-2K195 Mobiili MT-työpöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 kg, koko 18 x 24 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7UQN Malli: MTDM182430-2K195Ristiviite: 22NE13

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€753.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuvan koneen taulukko
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän koko3"
Pyörän tyyppi(4) Kääntyvä ylälukitusrikon kanssa
VäriHarmaa
Laatikon syvyys18.5 "
Laatikon korkeus4.75 "
Laatikon kuormitusluokitus100 lb
Laatikon leveys12.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Kantavuus2000 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Laatikoiden lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)52.71
Laivan pituus (cm)69.22
Laivan leveys (cm)76.84
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörän tyyppiSuorittaa loppuunkokonaisleveysLeveysKorkeusPituusKantavuusHinta
DURHAM MANUFACTURING MTDM182418-2K195 Mobile MT -työpöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 18 tuumaa | AB6WYZ 22NE11 MTDM182418-2K19524 "(4) Käännä peukaloruuvillaJauhemaali18 "---2000 lb€735.11
DURHAM MANUFACTURING MTDM182436-2K195 Mobile MT -työpöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 lbs, koko 18 x 24 x 36 tuumaa | AF7UQP 22NE14 MTDM182436-2K19524 "(4) Kääntyvä ylälukitusrikon kanssaPuuteroitu18 "---2000 lb€762.94
DURHAM MANUFACTURING MTDM243618-2K195 Mobile MT -työpöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 18 tuumaa | AF7UQQ 22NE16 MTDM243618-2K19524 "(4) Kääntyvä ylälukitusrikon kanssaPuuteroitu36 "---2000 lb€793.21
DURHAM MANUFACTURING MTDM243630-2K195 Mobile MT -työpöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 36 x 30 tuumaa | AF7UQR 22NE18 MTDM243630-2K19536 "(4) Kääntyvä ylälukitusrikon kanssaPuuteroitu24 "---2000 lb€753.27
DURHAM MANUFACTURING MTDM243642-2K195 Mobile MT -työpöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 36 x 42 tuumaa | AF7UQT 22NE20 MTDM243642-2K19536 "(4) Kääntyvä ylälukitusrikon kanssaPuuteroitu24 "---2000 lb€825.77
DURHAM MANUFACTURING MTDM244836-2K195 Mobile MT -työpöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 48 x 36 tuumaa | AF7UQU 22NE24 MTDM244836-2K19548 "(4) Kääntyvä ylälukitusrikon kanssaPuuteroitu24 "---2000 lb€883.37
DURHAM MANUFACTURING MTDM244842-2K195 Mobile MT -työpöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 48 x 42 tuumaa | AF7UQV 22NE25 MTDM244842-2K19548 "(4) Kääntyvä ylälukitusrikon kanssaPuuteroitu24 "---2000 lb€879.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MTDM182430-2K195 Mobiili MT-työpöytä, 1 laatikko, kapasiteetti 2000 kg, koko 18 x 24 x 30 tuumaa
€753.01 / yksikkö