DURHAM MANUFACTURING HSR-303085-95 vaakatasoinen tankoteline, kaksipuolinen, kapasiteetti 2600 Lbs | AA7MRM 16D713

DURHAM MANUFACTURING HSR-303085-95 Vaakasuora teline, kaksipuolinen, kapasiteetti 2600 paunaa

Varastossa
Tuote: AA7MRM Malli: HSR-303085-95Ristiviite: 16D713

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,117.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora palkiteline
Käden pituus9.5 "
Varren teräsmittari14
Varsi tyyppi1-1 / 2 "kulmarauta
Pohjan pituus30 "
Akselin pituus25 "
Koko2600 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti288 lb
Keskitangon pituus25 "
Pylväs Teräsmittari14
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus85 "
HuuliEi eristetty
MateriaaliTeräs
Aseiden lukumäärä18
Sivumäärä2
Telineen koon syvyys30 "
Telineen koon leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.8908
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)77.63
Laivan leveys (cm)212.73
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HSR-303085-95 Vaakasuora teline, kaksipuolinen, kapasiteetti 2600 paunaa
€1,117.23 / yksikkö