DURHAM MANUFACTURING HDWC244878-7M95 Vaatekaappi, 3 hyllyä, ripustintanko, koko 48 x 24 x 78 tuumaa | AC6JRD 34A973

DURHAM MANUFACTURING HDWC244878-7M95 Vaatekaappi, 3 hyllyä, ripustustanko, koko 48 x 24 x 78 tuumaa

Tuote: AC6JRD Malli: HDWC244878-7M95Ristiviite: 34A973
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,572.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaLukittava
Laatikon syvyys20-1 / 4 "
Sisällä laatikon korkeus4
Sisällä laatikon leveys23-1 / 4 "
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä7
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti1375 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 372.6
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräkokonaisleveysHyllyn kapasiteettiLaatikoiden kokonaismääräHinta
DURHAM MANUFACTURING HDWC243678-5S95 Vaatekaappi, 5 hyllyä, ripustintanko, koko 36 x 24 x 78 tuumaa | AC6JQZ 34A969 HDWC243678-5S95-36 "1025 lb-€2,352.41
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDWC244878-5S95 Vaatekaappi, 5 hyllyä, ripustintanko, koko 48 x 24 x 78 tuumaa | AC6JRA 34A970 HDWC244878-5S95-48 "1375 lb-€2,963.82
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDWC246078-5S95 Vaatekaappi, 5 hyllyä, ripustintanko, koko 60 x 24 x 78 tuumaa | AC6JRB 34A971 HDWC246078-5S95-60 "1750 lb-€3,460.47
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDWC243678-7M95 Vaatekaappi, 3 hyllyä, ripustintanko, koko 36 x 24 x 78 tuumaa | AC6JRC 34A972 HDWC243678-7M95736 "1025 lb7€3,404.65
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDWC246078-7M95 Vaatekaappi, 3 hyllyä, ripustintanko, koko 60 x 24 x 78 tuumaa | AC6JRE 34A974 HDWC246078-7M95760 "1750 lb7€4,981.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDWC244878-7M95 Vaatekaappi, 3 hyllyä, ripustustanko, koko 48 x 24 x 78 tuumaa
€4,572.65 / yksikkö