DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S9 Säiliö ja hylly siivouskaappi, 156 laatikkoa | AG3UHK 33VE44

DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S9 Säiliö- ja hyllytasokaappi, 156-lokero

Tuote: AG3UHK Malli: HDJC244878-156-4S9Ristiviite: 33VE44
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,159.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokero ja hylly talonmieskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Säiliön väriKeltainen
Säiliöt kaappia kohti156
Säiliöt ovea kohti60
Kaappihyllyn kapasiteetti1200 lb
KaapityyppiSäilytysastiat / hyllyt
VäriHarmaa
OvityyppiHuuhtele, kiinteä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Lukon tyyppiPad lukittavat kahvat
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä4
Oven hyllyjen määrä0
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Lokeroiden kokonaismäärä156
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 305.72
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalan korkeus (6 ")
    • Suuri kaappikotelo K x L x S ((12) 7 "x 8" x 15 ", (24) 5" x 6 "x 11")
    • Hyllyjen kokonaismäärä (4)
    • Kaappihylly L x S (45-15 / 16 "x 15-27 / 32")
    • Pieni ovikotelo K x L x S (4 "x 7" x 3 ")
    • Seinäasennus / yksin (yksin)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S9 Säiliö- ja hyllytasokaappi, 156-lokero
€3,159.95 / yksikkö