DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC24TB4S95 Hyllykaappi, 4 Hyllyä, 24 Bin | AG3UHE 33VE39

DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC24TB4S95 Hyllykaappi, 4 hyllyä, 24 astiaa

Tuote: AG3UHE Malli: HDC36-DC24TB4S95Ristiviite: 33VE39
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,881.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllykaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Säiliön väriKeltainen
Säiliöt kaappia kohti24
Säiliöt ovea kohti12
Kaappihyllyn kapasiteetti1900 lb
KaapityyppiSäilytysastiat / hyllyt
VäriHarmaa
OvityyppiHuuhtele, kiinteä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Lukon tyyppiPad lukittavat kahvat
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä4
Oven hyllyjen määrä0
Kokonaissyvyys35.5 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä24
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 265.05
Laivan korkeus (cm)91.92
Laivan pituus (cm)91.92
Laivan leveys (cm)198.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalan korkeus (6 ")
    • Hyllyjen kokonaismäärä (4)
    • Kaappihylly L x S (33-15 / 16 "x 20-27 / 32")
    • Pieni ovikotelo K x L x S (15 "x 5" x 5-1 / 2 ")
    • Seinäasennus / yksin (yksin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusVäriOvityyppikokonaisleveysLokeroiden kokonaismääräSuorittaa loppuunMitataLukon tyyppiHinta
DURHAM MANUFACTURING 3500-95 hyllykaappi, 14 gauge, koko 36 x 84 tuumaa | AD2FMT 3NYN1 3500-9584 "-Standardi36 "-Puuteroitu14-€2,332.73
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 3702-16-3S-95 Hyllykaappi, 16 Bin | AG3UGP 33VE21 3702-16-3S-9578 "HarmaaHuuhtele, kiinteä36 "16Puuteroitu14Lukittavat kahvat€2,653.26
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDC48-134-3S95 Hyllykaappi, 134 Bin | AG3UGW 33VE30 HDC48-134-3S9578 "HarmaaHuuhtele, kiinteä48 "134Puuteroitu12Pad lukittavat kahvat€4,118.21
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDC48-144-4S95 Hyllykaappi, 144 Bin | AG3UGX 33VE31 HDC48-144-4S9578 "HarmaaHuuhtele, kiinteä48 "144Puuteroitu12Pad lukittavat kahvat€4,032.60
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDC36-108-3S95 Hyllykaappi, 108 Bin | AG3UGY 33VE32 HDC36-108-3S9578 "HarmaaHuuhtele, kiinteä36 "108Puuteroitu12Pad lukittavat kahvat€3,661.99
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDC36-24DC24TB2S95 Hyllykaappi, 2 Hyllyä, 24 Bin | AG3UHA 33VE34 HDC36-24DC24TB2S9578 "HarmaaHuuhtele, kiinteä36 "24Puuteroitu12Pad lukittavat kahvat€3,916.05
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC12TB4S95 Hyllykaappi, 12 Bin | AG3UHC 33VE36 HDC36-DC12TB4S9578 "HarmaaHuuhtele, kiinteä36 "12Puuteroitu12Pad lukittavat kahvat€4,032.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC24TB4S95 Hyllykaappi, 4 hyllyä, 24 astiaa
€3,881.56 / yksikkö