DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-1848-95 Valinnainen hylly, kaapin koko 24 x 48 tuumaa, kapasiteetti 1000 lbs, harmaa | CF6KNW

DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-1848-95 valinnainen hylly, kaapin koko 24 x 48 tuumaa, kapasiteetti 1000 lbs, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6KNW Malli: HDC-SH-1848-95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€140.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus1.375 "
Pituus45.9375 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys15.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22
HS-koodi9403999500
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 48 tuuman leveälle kaapille, jossa on peitetyt paneeli- tai peegboard -ovet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-2424-95 Valinnainen hylly, koko 23-3/4 x 21-3/8 tuumaa | CF6KLL FDC-SH-2424-951.4375 "23.75 "600 lbs.21.38 "€110.67
DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-4818-95 Valinnainen hylly, kapasiteetti 750 Lbs, harmaa | CF6KLM FDC-SH-4818-951.4375 "47.75 "750 lbs.16.38 "€165.59
DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-6018-95 Valinnainen hylly, kaapin koko 60 x 18 tuumaa, kapasiteetti 500 lbs, harmaa | CF6KLN FDC-SH-6018-951.4375 "59.75 "500 lbs.16.38 "€193.58
DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-6024-95 Valinnainen hylly, kaapin koko 60 x 24 tuumaa, kapasiteetti 500 lbs, harmaa | CF6KLP FDC-SH-6024-951.4375 "59.75 "500 lbs.21.38 "€225.65
DURHAM MANUFACTURING FDC-SH-7218-95 Valinnainen hylly, kaapin koko 72 x 18 tuumaa, kapasiteetti 500 lbs, harmaa | CF6KLQ FDC-SH-7218-951.4375 "71.75 "500 lbs.16.38 "€200.59
DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-1836-95 Valinnainen hylly, kaapin koko 24 x 36 tuumaa, kapasiteetti 1750 lbs, harmaa | CF6KNV HDC-SH-1836-951.375 "33.94 "1750 paunaa.15.88 "€101.39
DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-1860-95 Valinnainen hylly, kaapin koko 24 x 60 tuumaa, kapasiteetti 750 lbs, harmaa | CF6KNX HDC-SH-1860-951.375 "57.94 "750 lbs.15.88 "€201.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-1848-95 valinnainen hylly, kaapin koko 24 x 48 tuumaa, kapasiteetti 1000 lbs, harmaa
€140.72 / yksikkö