DURHAM MANUFACTURING HDC-244842-2S95 Tasokaappi, 12 Gauge, koko 48 x 24 x 42 tuumaa, harmaa | AC6JPV 34A942

DURHAM MANUFACTURING HDC-244842-2S95 työtasokaappi, 12 mittaria, koko 48 x 24 x 42 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AC6JPV Malli: HDC-244842-2S95Ristiviite: 34A942

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,842.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaLukittava
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti1200 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 159.75
Laivan korkeus (cm)61.12
Laivan pituus (cm)122.4
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
DURHAM MANUFACTURING HDC-202436-2S95 työtasokaappi, 12 gauge, koko 24 x 20 x 36 tuumaa, harmaa | AC6JPP 34A937 HDC-202436-2S95PuuteroituHitsattu teräs20 "36 "24 "1900 lb€1,036.44
DURHAM MANUFACTURING HDC-203636-2S95 työtasokaappi, 12 gauge, koko 36 x 20 x 36 tuumaa, harmaa | AC6JPQ 34A938 HDC-203636-2S95PuuteroituHitsattu teräs20 "36 "36 "1900 lb€1,268.98
DURHAM MANUFACTURING HDC-203642-2S95 työtasokaappi, 12 gauge, koko 36 x 20 x 42 tuumaa, harmaa | AC6JPR 34A939 HDC-203642-2S95PuuteroituHitsattu teräs20 "42 "36 "1900 lb€1,310.45
DURHAM MANUFACTURING HDC-243636-2S95 Työtasokaappi, 12 Gauge, koko 36 x 24 x 36 tuumaa, harmaa | AC6JPT 34A940 HDC-243636-2S95PuuteroituHitsattu teräs24 "36 "36 "1900 lb€1,678.16
DURHAM MANUFACTURING HDC-243642-2S95 työtasokaappi, 12 gauge, koko 36 x 24 x 42 tuumaa, harmaa | AC6JPU 34A941 HDC-243642-2S95PuuteroituHitsattu teräs24 "42 "36 "1900 lb€1,440.22
DURHAM MANUFACTURING HDCWM143648-2S95 Työtasokaappi, 2 hyllyä, 12 Gauge, koko 36 x 14 x 48 tuumaa | CF6KQD HDCWM143648-2S95Kuvioitu jauhemaaliTeräs----€1,261.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC-244842-2S95 työtasokaappi, 12 mittaria, koko 48 x 24 x 42 tuumaa, harmaa
€1,842.08 / yksikkö