DURHAM MANUFACTURING GCRV-441230-08T Kaasupulloteline, 3 pystysylinteriä, koko 44 x 12 x 30 tuumaa, musta | CF2BWW 55PW82

DURHAM MANUFACTURING GCRV-441230-08T kaasupulloteline, 3 pystysylinterin tilavuus, koko 44 x 12 x 30 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: CF2BWW Malli: GCRV-441230-08TRistiviite: 55PW82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,727.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin barrikaditeline
VäriMusta
Sylinterin kapasiteettiKolme pystysuoraa
Suorittaa loppuunkuvioitu
Sylinterien lukumäärä3-sylinteri
Mittareiden lukumäärä3
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys44 "
Säiliön halkaisija12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189.2948
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
DURHAM MANUFACTURING GCRV-304830-08T Kaasupulloteline, 8 pystysylinterin tilavuus, koko 30 x 48 x 30 tuumaa, musta | CF2BWY 55PW83 GCRV-304830-08T48 "30 "€4,348.39
DURHAM MANUFACTURING GCRV-303630-08T Kaasupulloteline, 6 pystysylinterin tilavuus, koko 30 x 36 x 30 tuumaa, musta | CF2BWZ 55PW84 GCRV-303630-08T36 "30 "€3,666.47
DURHAM MANUFACTURING GCRV-302430-08T Kaasupulloteline, 4 pystysylinteriä, koko 30 x 24 x 30 tuumaa, musta | CF2BXB 55PW85 GCRV-302430-08T24 "30 "€2,349.81
DURHAM MANUFACTURING GCRV-301230-08T Kaasupulloteline, 2 pystysylinteriä, koko 30 x 12 x 30 tuumaa, musta | CF2BXD 55PW86 GCRV-301230-08T12 "30 "€2,342.21
DURHAM MANUFACTURING GCRV-163630-08T Kaasupulloteline, 3 pystysylinteriä, koko 16 x 36 x 30 tuumaa, musta | CF2BXE 55PW87 GCRV-163630-08T36 "16 "€3,251.40
DURHAM MANUFACTURING GCRV-162430-08T Kaasupulloteline, 2 pystysylinteriä, koko 16 x 24 x 30 tuumaa, musta | CF2BXF 55PW88 GCRV-162430-08T24 "16 "€2,767.17
DURHAM MANUFACTURING GCRV-161230-08T Kaasupulloteline, 1 pystysylinteritilavuus, koko 16 x 12 x 30 tuumaa, musta | CF2BXG 55PW89 GCRV-161230-08T12 "16 "€1,971.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING GCRV-441230-08T kaasupulloteline, 3 pystysylinterin tilavuus, koko 44 x 12 x 30 tuumaa, musta
€2,727.62 / yksikkö