DURHAM MANUFACTURING GC-2448-2-10PN-83T Puutarhakärry, 2 rei'itettyä hyllyä, koko 24-1/4 x 54-1/4 x 35 tuumaa | CF6KMB

DURHAM MANUFACTURING GC-2448-2-10PN-83T Puutarhavaunu, 2 rei'itettyä hyllyä, koko 24-1/4 x 54-1/4 x 35 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KMB Malli: GC-2448-2-10PN-83T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€879.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGarden koriin
koollaKyllä
VäriVihreä
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus35 "
Pituus54.25 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 111.9758
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING GC-2436-2-10/12PN-83T Puutarhakärry, 2 rei'itettyä hyllyä, kapasiteetti 1200 Lbs | CF6KLZ GC-2436-2-10/12PN-83T35 "42.25 "1200 lbs.24.25 "€798.94
DURHAM MANUFACTURING GC-2436-2-10PN-83T Puutarhakärry, 2 rei'itettyä hyllyä, kapasiteetti 1000 Lbs | CF6KMA GC-2436-2-10PN-83T35 "42.25 "1000 lbs.24.25 "€813.50
DURHAM MANUFACTURING GC-2448-5-6MR-83T Puutarhakärry, 5 rei'itetty hylly, koko 30-1/4 x 66-1/4 x 63 tuumaa | CF6KMC GC-2448-5-6MR-83T63 "54.25 "2000 lbs.24.25 "€1,169.93
DURHAM MANUFACTURING GC-3060-3-6MR-83T Puutarhakärry, 3 rei'itettyä hyllyä, koko 30-1/4 x 66-1/4 x 63 tuumaa | CF6KMD GC-3060-3-6MR-83T63 "66.25 "1200 lbs.30.25 "€1,102.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING GC-2448-2-10PN-83T Puutarhavaunu, 2 rei'itettyä hyllyä, koko 24-1/4 x 54-1/4 x 35 tuumaa
€879.86 / yksikkö