Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING FS-SH-1413 Valinnainen hylly, koko 13-3/4 x 13-5/8 tuumaa | CF6KLU

DURHAM MANUFACTURING FS-SH-1413 Valinnainen hylly, koko 13-3/4 x 13-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KLU Malli: FS-SH-1413

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
koollaKyllä
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1.4375 "
Pituus13.75 "
Kantavuus8 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä16
Leveys13.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
HS-koodi9403999500
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Syttyville säilytyskaappeille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING FS-SH-1419 Valinnainen hylly, koko 19-3/4 x 13-5/8 tuumaa | CF6KLV FS-SH-14191.5 "19.75 "64 paunaa.13.625 "€40.95
DURHAM MANUFACTURING FS-SH-1439 Valinnainen hylly, koko 39-3/4 x 13-7/16 tuumaa | CF6KLW FS-SH-14391.5 "39.63 "96 paunaa.13.4375 "€54.43
DURHAM MANUFACTURING FS-SH-2930 Valinnainen hylly, koko 30-11/16 x 29 tuumaa | CF6KLX FS-SH-29301.4375 "30.75 "160 paunaa.29.1875 "€77.60
DURHAM MANUFACTURING FS-SH-2939 Valinnainen hylly, koko 39-11/16 x 29-3/16 tuumaa | CF6KLY FS-SH-29391.4375 "39.75 "240 paunaa.29.1875 "€106.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING FS-SH-1413 Valinnainen hylly, koko 13-3/4 x 13-5/8 tuumaa
€37.80 / yksikkö