DURHAM MANUFACTURING EGCVC12-50 pystysuora kaasupullokaappi, manuaalinen sulkeminen, 2 ov, 12 kapasiteetti | CF6KEU

DURHAM MANUFACTURING EGCVC12-50 Pystysuora kaasupullokaappi, manuaalinen sulkeminen, 2 ovea, 12 tilavuus

Varastossa
Tuote: CF6KEU Malli: EGCVC12-50

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,397.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusylinterikaappi
koollaKyllä
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus71.88 "
Pituus49 "
MateriaaliTeräs
Sylinterien lukumäärä12-sylinteri
Mittareiden lukumäärä14
Leveys30.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 227.0413
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING EGCVC12-SC-50 pystysuora kaasupullokaappi, itsestään sulkeutuva, 2 ov, 12 kapasiteetti | CF6KEV EGCVC12-SC-5071.88 "49.5 "30.4375 "€1,587.92
DURHAM MANUFACTURING EGCVC18-SC-50 pystysuora kaasupullokaappi, itsestään sulkeutuva, 2-ovinen, 18 kapasiteetti | CF6KEW EGCVC18-SC-5071.88 "61.5 "30.4375 "€1,653.58
DURHAM MANUFACTURING EGCVC2-50 pystysuora kaasupullokaappi, manuaalinen sulkeminen, 1 ovi, 2 kapasiteetti | CF6KEX EGCVC2-5035 "30.25 "19.88 "€735.36
DURHAM MANUFACTURING EGCVC20-50 pystysuora kaasupullokaappi, manuaalinen sulkeminen, 2 ov, 20 kapasiteetti | CF6KEY EGCVC20-5071.88 "73 "30.19 "€1,662.76
DURHAM MANUFACTURING EGCVC4-50 pystysuora kaasupullokaappi, manuaalinen sulkeminen, 1 ovi, 4 kapasiteetti | CF6KEZ EGCVC4-5034.875 "29.75 "30.125 "€837.56
DURHAM MANUFACTURING EGCVC4-SC-50 pystysuora kaasupullokaappi, itsestään sulkeutuva, 1 ovi, 4 kapasiteettia | CF6KFA EGCVC4-SC-5035 "31.875 "30.4375 "€976.60
DURHAM MANUFACTURING EGCVC9-50 pystysuora kaasupullokaappi, manuaalinen sulkeminen, 2-ovinen, 9 kapasiteetti | CF6KFB EGCVC9-5071.75 "30.4375 "30.19 "€1,069.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EGCVC12-50 Pystysuora kaasupullokaappi, manuaalinen sulkeminen, 2 ovea, 12 tilavuus
€1,397.80 / yksikkö