Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING B476-43-HIPS Lonkat First Aid Box, 24 kpl | CF6KCG

DURHAM MANUFACTURING B476-43-HIPS Lonkat Ensiapulaatikko, 24 kpl

Varastossa
Tuote: CF6KCG Malli: B476-43-HIPS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikko
koollaKyllä
VäriValkoinen
Korkeus9.9375 "
Pituus9.9375 "
MateriaaliMuovi
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING B276-43-HIPS Lonkat First Aid Box, 10 kpl | CF6KCE B276-43-LONGAT3.1875 "5.375 "8.31 "€15.06
DURHAM MANUFACTURING B376-43-HIPS Lonkat First Aid Box, 16 kpl | CF6KCF B376-43-LONGAT7"9.9375 "2.875 "€16.44
DURHAM MANUFACTURING B576-43-HIPS Lonkat First Aid Box, 36 kpl | CF6KCH B576-43-LONGAT9.9375 "14.3125 "3.0625 "€23.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING B476-43-HIPS Lonkat Ensiapulaatikko, 24 kpl
€19.01 / yksikkö