Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING 556-95 katkaisupyörän annostelija, seinäteline, koko 4 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6JZK Malli: 556-95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaatti
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus4.25 "
Pituus4.125 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä18
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 555-95 Cut Off Wheel -annostelija, seinäkiinnitys, koko 3 tuumaa, harmaa | CF6JZJ 555-953.125 "3.12 "€28.58
DURHAM MANUFACTURING 557-95 Cut Off Wheel -annostelija, seinäkiinnitys, koko 4-1/2 tuumaa, harmaa | CF6JZL 557-954.6875 "4.6875 "€30.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 556-95 katkaisupyörän annostelija, seinäteline, koko 4 tuumaa, harmaa
€29.21 / yksikkö