DURHAM MANUFACTURING 4SLT-2448-1.2K-95 Umpikorikuorma-auto, 4-puolinen, koko 24 x 48 x 40 tuumaa | AE4MVW 5LVG2

DURHAM MANUFACTURING 4SLT-2448-1.2K-95 Umpikori kuorma-auto, 4-puolinen, koko 24 x 48 x 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4MVW Malli: 4SLT-2448-1.2K-95Ristiviite: 5LVG2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,197.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUmpikorikuorma-auto
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi2 jäykkä, 2 kääntyvä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
rakentaminenKaikki hitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys12 "
Suorittaa loppuunHarmaa jauhemaali
Mitata14
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliKaikki hitsattu teräs
Pyörän lukumäärä4
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)61.44
Laivan pituus (cm)137.48
Laivan leveys (cm)101.28
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 4SLT-2448-1.2K-95 Umpikori kuorma-auto, 4-puolinen, koko 24 x 48 x 40 tuumaa
€1,197.47 / yksikkö