DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-95 Mukautettava kaappi, jossa säleikköpaneeli, 14 gauge, koko 36 x 24 x 72 tuumaa | CF6JPH

DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-95 Mukautettava kaappi, jossa on suojattu paneeli, 14 mittaria, koko 36 x 24 x 72 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6JPH Malli: 3501-BDLP-95

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,771.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus72 "
Pituus36.13 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 294.128
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING DC-482472-BDLP-95 Mukautettava kaappi, jossa säleikköpaneeli, koko 48 x 24 x 72 tuumaa | CF6KDD DC-482472-BDLP-9572 "48.125 "24.5625 "€2,212.48
DURHAM MANUFACTURING JC-482478-BDLP-95 Mukautettava kaappi, jossa säleikköpaneeli, 14 gauge, koko 48 x 24 x 78 tuumaa | CF6KXD JC-482478-BDLP-9578 "48.125 "24.25 "€2,272.20
DURHAM MANUFACTURING SJC-BDLP-95 Mukautettava kaappi, jossa säleikköpaneeli, koko 48 x 24 x 84 tuumaa | CF6LVE SJC-BDLP-9584 "48.125 "24.5625 "€2,389.49
DURHAM MANUFACTURING SSC-602484-BDLP-95 Mukautettava kaappi, jossa säleikköpaneeli, 14 gauge, koko 60 x 24 x 84 tuumaa | CF6LXE SSC-602484-BDLP-9584 "60.125 "24 "€2,592.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-95 Mukautettava kaappi, jossa on suojattu paneeli, 14 mittaria, koko 36 x 24 x 72 tuumaa
€1,771.48 / yksikkö