DURHAM MANUFACTURING 304-95-5.75/LEG Jalusta, koko 20-9/16 x 16-1/8 x 5-3/8 tuumaa, valssattu teräs, harmaa | CF6JLM

DURHAM MANUFACTURING 304-95-5.75/LEG-pohja, koko 20-9/16 x 16-1/8 x 5-3/8 tuumaa, valssattu teräs, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6JLM Malli: 304-95-5.75/LEG

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€77.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpohja
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus5.6875 "
Pituus20.5625 "
MateriaaliTeräs
Leveys16.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 303B, 321B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 382-95 Bin Base, harmaa | AB4EQX 1XHL5 382-95Harmaa9"Jauhemaali5.75 "-34 "€114.04
DURHAM MANUFACTURING 362-95 Jalusta, Kaapin koko 17 tuumaa, harmaa | AD8BQN 4HU91 362-95Harmaa17.5 "Jauhemaali--34.12 "€144.05
DURHAM MANUFACTURING 364-95 Jalusta, Kaapin koko 12 tuumaa, harmaa | AD8BQP 4HU92 364-95Harmaa12.25 "Jauhemaali--34.12 "€119.08
DURHAM MANUFACTURING 364-17 pohja, syvyys 12-1/4 tuumaa, punainen | AE4CJL 5JEN7 364-17punainen12.25 "Jauhemaali5.75 "-33.75 "€129.19
DURHAM MANUFACTURING 304-17 pohja, syvyys 16-1/4 tuumaa, punainen | AE4CJM 5JEN8 304-17punainen16.25 "Jauhemaali--20.25 "€121.91
DURHAM MANUFACTURING 311B/305B-95 Jalusta, koko 20-5/8 x 12-5/8 x 15 tuumaa, valssattu teräs, harmaa | CF6JMU 311B/305B-95Harmaa-Kiiltävä jauhemaali15 "20.75 "12.75 "€77.99
DURHAM MANUFACTURING 345-95 Base, Harmaa | CF6JPE 345-95---6"36 "14 "€96.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 304-95-5.75/LEG-pohja, koko 20-9/16 x 16-1/8 x 5-3/8 tuumaa, valssattu teräs, harmaa
€77.81 / yksikkö