DURHAM MANUFACTURING 2SLT-EX1836-1.2K-95 verkkotrukki, 2-puolinen, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 42-1/2 x 40-1/8 tuumaa | CF6JKW

DURHAM MANUFACTURING 2SLT-EX1836-1.2K-95 Mesh Stock Truck, 2-puolinen, 2 hylly, koko 18-1/4 x 42-1/2 x 40-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6JKW Malli: 2SLT-EX1836-1.2K-95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€565.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh -kuorma -auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus40.13 "
Pituus42.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys18.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.4758
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 2SLT-EX2436-1.2K-95 verkkotrukki, 2-puolinen, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/2 x 40-1/8 tuumaa | CF6JKX 2SLT-EX2436-1.2K-9540.13 "42.5 "1200 lbs.24.25 "€652.85
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-EX3048-2-2K-95 verkkotrukki, 2-puolinen, 2 hyllyä, koko 30-1/4 x 54-1/2 x 57-7/16 tuumaa | CF6JLC 2SPT-EX3048-2-2K-9556.4375 "54.5 "2000 lbs.30.25 "€1,296.18
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-EX3060-1A-2K-6PU-95 verkkotrukki, 2-puolinen, 2 hyllyä, koko 30-1/4 x 66-1/2 x 56-7/16 tuumaa | CF6JLD 2SPT-EX3060-1A-2K-6PU-9556.4375 "66.5 "2000 lbs.30.25 "€1,649.82
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-EX3060-4-2K-6PU-95 verkkotrukki, 2-puolinen, 4 hyllyä, koko 30-1/4 x 66-1/2 x 56-7/16 tuumaa | CF6JLE 2SPT-EX3060-4-2K-6PU-9556.4375 "66.5 "2000 lbs.30.25 "€1,899.13
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-EX3660-4-2K-95 verkkotrukki, 2-puolinen, 4 hyllyä, koko 36-1/4 x 66-1/2 x 56-7/16 tuumaa | CF6JLF 2SPT-EX3660-4-2K-9556.4375 "66.5 "2000 lbs.36.25 "€2,134.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2SLT-EX1836-1.2K-95 Mesh Stock Truck, 2-puolinen, 2 hylly, koko 18-1/4 x 42-1/2 x 40-1/8 tuumaa
€565.59 / yksikkö