DURHAM MANUFACTURING 057A-95-ND Abrasive Säilytyskaappi Pegboardilla, seinäteline, 2 säädettävää hyllyä, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6JCT Malli: 057A-95-ND

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€230.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus32.75 "
Pituus19.88 "
MateriaaliTeräs
Leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 060A-95-WFS Hiomakaappi, 1 hylly, koko 33-3/4 x 11-7/8 x 23-7/8 tuumaa | CF6JCW 060A-95-WFS23.88 "33.75 "11.88 "€400.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 057A-95-ND Abrasive Säilytyskaappi Pegboardilla, seinäteline, 2 säädettävää hyllyä, harmaa
€230.77 / yksikkö