Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURASPIN 08D250S Kipsilevyruuvit, #8 koko, 2-1/2 tuuman pituus, vakiotyyppi, teräs, 800PK | CG6MVY 45YK19

DURASPIN 08D250S Kipsilevyruuvit, koko #8, pituus 2-1/2 tuumaa, vakiotyyppi, teräs, 800PK

Varastossa
Tuote: CG6MVY Malli: 08D250SRistiviite: 45YK19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
Porakohdan koko#2
AjaaNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Pää Dia.0.315 "
Head TypeTasainen
Pituus2 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTyyppi 17
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiKarkea
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaikkiin ulkoprojekteihin, kuten kannet, aidat, sivuraide, laiturit, tiilikatto

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURASPIN 08D250S Kipsilevyruuvit, koko #8, pituus 2-1/2 tuumaa, vakiotyyppi, teräs, 800PK
€226.50 /pakkaus