DURAC 6475 alkoholinkestävä etyylialkoholihydrometri | AA4YVL 13K160

DURAC 6475 Alkoholin kestävä etyylialkoholihydrometri

Varastossa
Tuote: AA4YVL Malli: 6475Ristiviite: 13K160

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
tarkkuus+ /-0.2%
Pituus305mm
alue145/165
AsteikkoTodiste
Skaalaa jaot0.2
Lämpötila60 astetta F / 15 astetta C
Temp. alue60-60 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9025802000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
DURAC 6405 Alkoholinkestävä etyylialkoholihydrometri | AA4YVD 13K152 64050/20€131.04
DURAC 6415 Alkoholinkestävä etyylialkoholihydrometri | AA4YVE 13K153 641520/40€131.04
DURAC 6425 Alkoholinkestävä etyylialkoholihydrometri | AA4YVF 13K154 642540/60€131.04
DURAC 6440 Alkoholinkestävä etyylialkoholihydrometri | AA4YVG 13K155 644060/80€131.04
DURAC 6170 Alkoholinkestävä etyylialkoholihydrometri | AA4YVH 13K157 617090/110€131.04
DURAC 6450 -alkoholikestävä etyylialkoholihydrometri | AA4YVJ 13K158 6450105/125€131.04
DURAC 6465 Alkoholinkestävä etyylialkoholihydrometri | AA4YVK 13K159 6465125/145€131.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURAC 6475 Alkoholin kestävä etyylialkoholihydrometri
€131.04 / yksikkö