Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURAC 50890 hydrometrikotelo 203mm | AF4JVD 8YEC3

DURAC 50890 Hydrometrikotelo 203mm

Varastossa
Tuote: AF4JVD Malli: 50890Ristiviite: 8YEC3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrometrin kotelo
Pituus203mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi9025802000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DURAC 50895 hydrometrikotelo 305mm | AF4DGQ 8RM77 50895305mm€85.33
DURAC 50896 -hydrometrikotelo 381mm | AF4GFD 8VU92 50896381mm€86.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURAC 50890 Hydrometrikotelo 203mm
€59.88 / yksikkö