Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURAC 152H Hydrometer Maaperä -5-60 G/lt 280 Mm | AF3QFM 8AVZ5

DURAC 152H Hydrometer Maaperä -5-60 G/lt 280 mm

Varastossa
Tuote: AF3QFM Malli: 152HRistiviite: 8AVZ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
tarkkuus+/- 1 g / l
Pituus279mm
alue-5/60
Asteikkogrammaa / litra
Skaalaa jaot1
Lämpötila68-astetta F
Temp. alue60-60 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuuseräPituusalueAsteikkoSkaalaa jaotLämpötilaHinta
DURAC 4660 Baume -muotoinen hydrometri | AA4YUK 13K071 466060-60 astetta F+/- 0.1 astettahydrometri300mm59/71BAUME0.160 astetta F / 15 astetta C€57.66
DURAC 4730 Baume -muotoinen hydrometri | AA4YUL 13K073 473060-60 astetta F+/- 1 astettahydrometri300mm0/50BAUME160 astetta F / 15 astetta C€56.96
DURAC 4750 Baume -muotoinen hydrometri | AA4YUM 13K074 475060-60 astetta F+/- 1 astettahydrometri300mm0/70BAUME160 astetta F / 15 astetta C€54.19
DURAC 3H-FC Api Astm -sertifioitu hydrometri | AA4YUN 13K077 3H-FC60-60 astetta F+/- 0.1 astettaSertifioitu hydrometri330mm19/31API ASTM0.160-astetta F€655.00
DURAC 6H Api Astm -hydrometri | AA4YUP 13K089 6H60-60 astetta F+/- 0.1 astettahydrometri330mm49/61API ASTM0.160-astetta F€73.33
DURAC 7H Api Astm -hydrometri | AA4YUQ 13K090 7H60-60 astetta F+/- 0.1 astettahydrometri330mm59/71API ASTM0.160-astetta F€73.33
DURAC 4620 Hydrometer Baume -sarja 19/31 | AF3QFL 8AVZ4 462060-60 astetta F+/- 0.1 astettahydrometri300mm19/31BAUME0.160 astetta F / 15 astetta C€42.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURAC 152H Hydrometer Maaperä -5-60 G/lt 280 mm
€88.46 / yksikkö