Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURAC 4620 Hydrometer Baume -sarja 19/31 | AF3QFL 8AVZ4

DURAC 4620 Hydrometer Baume Range 19/31

Varastossa
Tuote: AF3QFL Malli: 4620Ristiviite: 8AVZ4
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
€39.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
tarkkuus+/- 0.1 astetta
Pituus300mm
alue19/31
AsteikkoBAUME
Skaalaa jaot0.1
Lämpötila60 astetta F / 15 astetta C
Temp. alue60-60 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi9025802000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuuseräPituusalueAsteikkoSkaalaa jaotLämpötilaHinta
DURAC 4660 Baume -muotoinen hydrometri | AA4YUK 13K071 466060-60 astetta F+/- 0.1 astettahydrometri300mm59/71BAUME0.160 astetta F / 15 astetta C€57.66
DURAC 4730 Baume -muotoinen hydrometri | AA4YUL 13K073 473060-60 astetta F+/- 1 astettahydrometri300mm0/50BAUME160 astetta F / 15 astetta C€56.96
DURAC 4750 Baume -muotoinen hydrometri | AA4YUM 13K074 475060-60 astetta F+/- 1 astettahydrometri300mm0/70BAUME160 astetta F / 15 astetta C€54.19
DURAC 3H-FC Api Astm -sertifioitu hydrometri | AA4YUN 13K077 3H-FC60-60 astetta F+/- 0.1 astettaSertifioitu hydrometri330mm19/31API ASTM0.160-astetta F€712.71
DURAC 6H Api Astm -hydrometri | AA4YUP 13K089 6H60-60 astetta F+/- 0.1 astettahydrometri330mm49/61API ASTM0.160-astetta F€73.33
DURAC 7H Api Astm -hydrometri | AA4YUQ 13K090 7H60-60 astetta F+/- 0.1 astettahydrometri330mm59/71API ASTM0.160-astetta F€73.33
DURAC 152H Hydrometer Maaperä -5-60 G/lt 280 Mm | AF3QFM 8AVZ5 152H60-60 astetta F+/- 1 g / lhydrometri279mm-5/60grammaa / litra168-astetta F€81.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURAC 4620 Hydrometer Baume Range 19/31
€39.14 / yksikkö