Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BL laakerit R20 2RS PRX Minikuulalaakeri PS 32mm R20 2RS | AG4ZFC 35JC84

BL BEARINGS R20 2RS PRX Minikuulalaakeri PS 32mm R20 2RS

Varastossa
Tuote: AG4ZFC Malli: R20 2RS PRXRistiviite: 35JC84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suljettu
Pora Dia.1.25 "
Kestää suvaitsevaisuutta+ 0 / -0.00045 "
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus3,150 lb
ToimialanumeroR20-2RS
VoiteluPolyrex EM -rasva
Maks. Kierrosluku13000
Dia ulkopuolella.2.25 "
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.0005 "
TiivistemateriaaliSynteettinen kumi valettu teräslevyksi
Staattinen kantavuus2,090 lb
Temp. alue-40 - 350 astetta F
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8482105052

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluLaakerimateriaaliPora Dia.Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusLeveysHinta
BL BEARINGS R2 2RS PRX Minikuulalaakeri PS 3mm R2 2RS | AG4ZER 35JC74 R2 2RS ​​PRXPolyrex EM -rasvaTeräs0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 paunaa0.156 "€4.17
BL laakerit R3 2RS ​​PRX Minikuulalaakeri PS 5mm R3 2RS ​​| AG4ZET 35JC75 R3 2RS ​​PRXPolyrex EM -rasvaTeräs0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 paunaa0.196 "€4.40
BL laakerit R4 2RS PRX Minikuulalaakeri PS 6mm R4 2RS | AG4ZEU 35JC76 R4 2RS ​​PRXPolyrex EM -rasvaTeräs0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 lb0.196 "€5.20
BL laakerit R6 2RS PRX Minikuulalaakeri PS 10mm R6 2RS | AG4ZEV 35JC77 R6 2RS ​​PRXPolyrex EM -rasvaTeräs0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 lb0.281 "€5.15
BL laakerit R8 2RS PRX Minikuulalaakeri PS 13mm R8 2RS | AG4ZEW 35JC78 R8 2RS ​​PRXPolyrex EM -rasvaTeräs0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 lb0.312 "€5.63
BL laakerit R10 2RS PRX Minikuulalaakeri PS 16mm R10 2RS | AG4ZEX 35JC79 R10 2RS ​​PRXPolyrex EM -rasvaTeräs0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 lb0.343 "€6.86
BL laakerit R12 2RS PRX Minikuulalaakeri PS 19mm R12 2RS | AG4ZEY 35JC80 R12 2RS ​​PRXPolyrex EM -rasvaTeräs0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 lb0.437 "€8.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BL BEARINGS R20 2RS PRX Minikuulalaakeri PS 32mm R20 2RS
€14.98 / yksikkö