DURA-SHELF ST6624x4 irtotavarahylly, kiinteä 4 hylly 66 x 24 x 75 | AA6RZD 14U094

DURA-SHELF ST6624x4 Bulkkihyllyt Solid Top 4 Hyllyt 66 x 24 x 75

Varastossa
Tuote: AA6RZD Malli: ST6624x4Ristiviite: 14U094

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€705.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline
Kapasiteetti hyllyä kohti605 lb
VäriMusta
Kansi materiaaliValettu HDPE-muovi
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunTasainen
Korkeus75 "
Kantavuus2420 lb
MateriaaliValettu HDPE-muovi
Hyllyjen lukumäärä4
Leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.43
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKapasiteetti hyllyä kohtiSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusKantavuusMateriaaliHyllyjen lukumääräHinta
DURA-SHELF ST3624B Irtotavarahylly, kiinteä ylätasohylly 2 x 36 x 24 | AA27RYK 6U14 ST3624B36 "330 lb24 "Tasainen27 "660 lbValettu HDPE-muovi2€215.81
DURA-SHELF ST3636B Irtotavarahylly, kiinteä ylätasohylly 2 x 36 x 36 | AA27RYL 6U14 ST3636B36 "492 lb36 "Tasainen27 "985 lbValettu HDPE-muovi2€336.71
DURA-SHELF ST4824B Irtotavarahylly, kiinteä ylätasohylly 2 x 48 x 24 | AA27RYM 6U14 ST4824B48 "452 lb24 "Tasainen27 "905 lbValettu HDPE-muovi2€305.83
DURA-SHELF ST6624B Irtotavarahylly, kiinteä ylätasohylly 2 x 66 x 24 | AA27RYN 6U14 ST6624B66 "605 lb24 "Tasainen27 "1210 lbValettu HDPE-muovi2€327.57
DURA-SHELF ST6636B irtohyllyt, kiinteä ylätaso 2 hyllyä, 66 x 36 x 27 | AA6RYP 14U081 ST6636B66 "900 lb36 "Tasainen27 "1800 lbValettu HDPE-muovi2€486.50
Tarjouspyyntö
DURA-SHELF ST9624B Irtotavarahylly, kiinteä ylätaso 2 hyllyä, 96 x 24 x 27 | AA6RYQ 14U082 ST9624B96 "885 lb24 "Tasainen27 "1770 lbValettu HDPE-muovi2€418.25
Tarjouspyyntö
DURA-SHELF ST9636B Irtotavarahylly, kiinteä ylätaso 2 hyllyä 96 x 36 x 27 | AA6RYR 14U083 ST9636B96 "1320 lb36 "Tasainen27 "2640 lbValettu HDPE-muovi2€643.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURA-SHELF ST6624x4 Bulkkihyllyt Solid Top 4 Hyllyt 66 x 24 x 75
€705.65 / yksikkö