DURA-HYLLY CTR300124 Säilytysalusta musta punaisella raidalla | AA6RZJ 14U099

DURA-SHELF CTR300124 Säilytysalusta musta, jossa punainen raita

Varastossa
Tuote: AA6RZJ Malli: CTR300124Ristiviite: 14U099

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
VäriMusta punaisella raitalla
rakentaminenValettu HDPE
Syvyys24
Suorittaa loppuunTasainen
Korkeus1
Pituus24mm
TyyppiSyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403904060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
DURA-SHELF CT300124 Säilytyslokero 30 x 24 musta | AA6RZH 14U098 CT300124MustaYleinen varastointi€35.69
DURA-SHELF CTB300124 Säilytysalusta musta, sinisellä raidalla AA6RZK 14U101 CTB300124Musta w / sininen raitaTerveyshaitat / myrkyt€37.59
DURA-SHELF CTY300124 Säilytyslokero, musta, keltaisella raidalla AA6RZL 14U102 CTY300124Musta w / keltainen raitaReaktiiviset aineet / hapettimet€37.59
DURA-HYLLY CTW300124 Säilytysalusta musta ja valkoinen raita | AA6RZM 14U103 CTW300124Musta ja valkoinen raitaKosketusvaarat€37.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURA-SHELF CTR300124 Säilytysalusta musta, jossa punainen raita
€37.59 / yksikkö