DUPONT PB122SBU5X002500 Hooded Disposable Coveralls, SMS, Light Duty, Serged Seam, Blue, Dupont ProShield 10, 5XL | CP3WXC 40L019

DUPONT PB122SBU5X002500 Hupulliset kertakäyttöhaalarit, SMS, kevyt, saumaus, sininen, Dupont ProShield 10, 5XL

Varastossa
Tuote: CP3WXC Malli: PB122SBU5X002500Ristiviite: 40L019

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen kertakäyttöinen haalari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUPONT PB122SBU5X002500 Hupulliset kertakäyttöhaalarit, SMS, kevyt, saumaus, sininen, Dupont ProShield 10, 5XL
€237.37 /pakkaus