DUPONT NG122SWH5X002500 Hupulliset kertakäyttöiset haalarit, mikrohuokoinen kalvolaminaatti, Heavy Duty, saumaus, valkoinen | CP3XAY 29EU82

DUPONT NG122SWH5X002500 Hupulliset kertakäyttöiset haalarit, mikrohuokoinen kalvolaminaatti, Heavy Duty, saumaus, valkoinen

Varastossa
Tuote: CP3XAY Malli: NG122SWH5X002500Ristiviite: 29EU82

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen kertakäyttöinen haalari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5015
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUPONT NG122SWH5X002500 Hupulliset kertakäyttöiset haalarit, mikrohuokoinen kalvolaminaatti, Heavy Duty, saumaus, valkoinen
€475.03 /pakkaus