DUPONT NB122SWH6X002500 Hupullinen kertakäyttöinen haalari, 6Xl koko, 25 kpl pakkaus | CH6QPM 49JU22

DUPONT NB122SWH6X002500 Hupullinen kertakäyttöinen haalari, koko 6Xl, pakkaus 25

Varastossa
Tuote: CH6QPM Malli: NB122SWH6X002500Ristiviite: 49JU22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen kertakäyttöinen haalari
Nilkka tyyliJoustava
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava
Sopii rinnan kokoon44 3/4 "- 60 1/4"
sisäsauma29 1 / 4 "
Materiaalin paino1.5 unssia / neliö yd.
Max. Korkeus85 "
Min. Korkeus81 "
PakkausPääosa
Sauman tyyliYhdistetty
Koko6XL
TyyliHengityssuojain Fit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0875
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSauman tyyliNilkka tyyliVäriKokoTyyliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaHinta
DUPONT NG127SWH4X0025NP Hupullinen kertakäyttöinen haalari, 4Xl koko, 25 kpl | CH6QQA 4LUL5 NG127SWH4X0025NPYhdistettyJoustavaValkoinen4XLHengityssuojain Fit44 3/4 "- 54 3/4"61 1 / 4 "28 3 / 4 "€337.93
DUPONT QC122TYLXL000400 Hupullinen kemikaaleja kestävä haalari, Xl koko, 4 kpl | CH6RGD 29EV79 QC122TYLXL000400teipattuKiinnitetty sukatKeltainenXLJoustava41 1/4 "- 44 3/4"41 1/4 "- 44 3/4"29 "€288.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUPONT NB122SWH6X002500 Hupullinen kertakäyttöinen haalari, koko 6Xl, pakkaus 25
€300.22 / yksikkö