DUKE 175877 Assembly, Ign.mod.24-5-3 Ce/lab | CP3UYJ 32ZF54

DUKE 175877 Assembly, Ign.mod.24-5-3 Ce/lab

Tuote: CP3UYJ Malli: 175877Ristiviite: 32ZF54
€68.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DUKE 155849 Asennus, Etulevy Musta | CP3UYH 32ZF21 155849€232.60
Tarjouspyyntö
DUKE 175485 Asennus, putkipolttimen puhdistus | CP3UYK 32ZF41 175485€140.67
Tarjouspyyntö
DUKE 155750 Rtd Assembly, 1000 Ohm | CP3UYL 32ZF19 155750€95.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUKE 175877 Assembly, Ign.mod.24-5-3 Ce/lab
€68.25 / yksikkö