DUKE 175485 Asennus, putkipolttimen puhdistus | CP3UYK 32ZF41

DUKE 175485 Assembly, Tube Burner Cleaning

Tuote: CP3UYK Malli: 175485Ristiviite: 32ZF41
€140.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DUKE 155849 Asennus, Etulevy Musta | CP3UYH 32ZF21 155849€232.60
Tarjouspyyntö
DUKE 175877 Assembly, Ign.mod.24-5-3 Ce/lab | CP3UYJ 32ZF54 175877€68.25
Tarjouspyyntö
DUKE 155750 Rtd Assembly, 1000 Ohm | CP3UYL 32ZF19 155750€95.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUKE 175485 Assembly, Tube Burner Cleaning
€140.67 / yksikkö