DUKE 175184 Laippakiinnitysrele 10A 24VAC | CP3UZF 33RN80

DUKE 175184 Laippakiinnitysrele 10A 24VAC

Tuote: CP3UZF Malli: 175184Ristiviite: 33RN80
€88.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUKE 175184 Laippakiinnitysrele 10A 24VAC
€88.95 / yksikkö