DUCTMATE GRPFC3VSGA50 3 x 3 x 3 x 50 jalkaa vinyyli-joustava liitin | AE8NQJ 6EKE5

DUCTMATE GRPFC3VSGA50 3 x 3 x 3 x 50 jalkaa vinyyli joustoliitin

Varastossa
Tuote: AE8NQJ Malli: GRPFC3VSGA50Ristiviite: 6EKE5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kanavaliitin
pinnoiteSinkitty / vinyyli
Mitata24
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs / vinyyli
Paineluokitus10 "WG
TyyppiRaskas kaupallinen vinyyli, 3 "x 3" x 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.517
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)57.4
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaksinkertainen taitto / repäisylujuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipinnoiteMitataMateriaaliTyyppiLeveysHinta
DUCTMATE GRPFC3NGA50 3 x 3 x 3 x 50 jalkaa neopreeni-joustava liitin | AE8NQK 6EKE6 GRPFC3NGA50Sinkitty / Neopreeni24Teräs / neopreeniKaupallinen neopreeni, 3 "x 3" x 3 "9"€294.55
DUCTMATE GRPFC3HGA50 3 x 3 x 3 x 50 jalkaa Hypalon Flex -liitin | AE8NQL 6EKE7 GRPFC3HGA50Sinkitty / Hypolon24Teräs / HypolonKaupallinen Hypalon, 3 "x 3" x 3 "-€384.83
DUCTMATE GRPFRO3VGA50 1-3 / 4 x 3 x 1-3 / 4 x 50 Vinyl Flex -liitin | AE8NQM 6EKE8 GRPFRO3VGA50Sinkitty26TeräsAsuin Vinyyli, 1-3 / 4 "x 3" x 1-3 / 4 "6.5 "€158.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRPFC3VSGA50 3 x 3 x 3 x 50 jalkaa vinyyli joustoliitin
€184.72 / yksikkö