DUCTMATE GRPFC3HGA50 3 x 3 x 3 x 50 jalkaa Hypalon Flex -liitin | AE8NQL 6EKE7

DUCTMATE GRPFC3HGA50 3 x 3 x 3 x 50 jalkaa Hypalon Flex -liitin

Varastossa
Tuote: AE8NQL Malli: GRPFC3HGA50Ristiviite: 6EKE7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kanavaliitin
pinnoiteSinkitty / Hypolon
Mitata24
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs / Hypolon
Paineluokitus10 "WG
TyyppiKaupallinen Hypalon, 3 "x 3" x 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.381
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)58.17
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaksinkertainen / UV-kestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipinnoiteMitataMateriaaliTyyppiLeveysHinta
DUCTMATE GRPFC3VSGA50 3 x 3 x 3 x 50 jalkaa vinyyli-joustava liitin | AE8NQJ 6EKE5 GRPFC3VSGA50Sinkitty / vinyyli24Teräs / vinyyliRaskas kaupallinen vinyyli, 3 "x 3" x 3 "-€184.72
DUCTMATE GRPFC3NGA50 3 x 3 x 3 x 50 jalkaa neopreeni-joustava liitin | AE8NQK 6EKE6 GRPFC3NGA50Sinkitty / Neopreeni24Teräs / neopreeniKaupallinen neopreeni, 3 "x 3" x 3 "9"€294.55
DUCTMATE GRPFRO3VGA50 1-3 / 4 x 3 x 1-3 / 4 x 50 Vinyl Flex -liitin | AE8NQM 6EKE8 GRPFRO3VGA50Sinkitty26TeräsAsuin Vinyyli, 1-3 / 4 "x 3" x 1-3 / 4 "6.5 "€158.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRPFC3HGA50 3 x 3 x 3 x 50 jalkaa Hypalon Flex -liitin
€384.83 / yksikkö