Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRLABQS11GA Tiivistetty liitin | AH2MJJ 29VK08

DUCTMATE GRLABQS11GA Tiivisteliitin

Varastossa
Tuote: AH2MJJ Malli: GRLABQS11GARistiviite: 29VK08

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistetty liitin
pinnoiteSinkitty
Kanavan koko11 "
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Mitata24
Korkeus11
Tulohalkaisija11 "
Pituus42 "
Poistohalkaisija.11 "
PaineluokitusWG (30 "positiivinen / 30" negatiivinen)
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.909
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Itsetiivistyvä, ei tarvita kiinnittimiä, uudelleenkäytettävä, kaksiruuvinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoKorkeusTulohalkaisijaPoistohalkaisija.LeveysHinta
DUCTMATE GRLABQS4GA Tiivistetty liitin | AH2MJB 29VK01 GRLABQS4GA4"44"4"4"€44.53
DUCTMATE GRLABQS5GA Tiivistetty liitin | AH2MJC 29VK02 GRLABQS5GA5"55"5"5"€46.66
DUCTMATE GRLABQS6GA Tiivistetty liitin | AH2MJD 29VK03 GRLABQS6GA6"66"6"6"€49.59
DUCTMATE GRLABQS7GA Tiivistetty liitin | AH2MJE 29VK04 GRLABQS7GA7"77"7"7"€51.38
DUCTMATE GRLABQS8GA Tiivistetty liitin | AH2MJF 29VK05 GRLABQS8GA8"88"8"8"€54.31
DUCTMATE GRLABQS9GA Tiivistetty liitin | AH2MJG 29VK06 GRLABQS9GA9"99"9"9"€60.01
DUCTMATE GRLABQS10GA Tiivistetty liitin | AH2MJH 29VK07 GRLABQS10GA10 "1010 "10 "10 "€55.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRLABQS11GA Tiivisteliitin
€62.13 / yksikkö