Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRDM4703GA Hihnan ripustin, teräs - 5 kpl pakkaus AF2ADN 6PFZ3

DUCTMATE GRDM4703GA hihnaripustin terästä - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2ADN Malli: GRDM4703GARistiviite: 6PFZ3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan ripustin
Korkeus5 / 8 "
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Ladata660 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko4 - 50 "
Vavan koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiPyöreä
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Hihna myydään erikseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRDM4703GA hihnaripustin terästä - 5 kpl pakkaus
€11.85 / yksikkö