DUCTMATE GR60SPBGP7GA26 Snap Lock Pipe 7 tuuman 26 gauge - 5 kpl pakkaus | AF2AET 6PGC9

DUCTMATE GR60SPBGP7GA26 Snap Lock Pipe 7 tuuman 26 gauge - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2AET Malli: GR60SPBGP7GA26Ristiviite: 6PGC9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta lukkoputki
pinnoiteSinkitty
Halkaisija7"
Kanavan koko7"
Mitata26
Tulohalkaisija7"
Pituus5ft.
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.7"
Paineluokitus3 "WG
TyyppiNapsauta putki
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7306901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Esisuljettu, itsetiivistyvä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataHinta
DUCTMATE GR60SPBGP7GA24 Snap Lock Pipe 7 tuuman 24 gauge - 5 kpl pakkaus | AF2AEW 6PGD2 GR60SPBGP7GA2424€214.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GR60SPBGP7GA26 Snap Lock Pipe 7 tuuman 26 gauge - 5 kpl pakkaus
€176.24 / yksikkö