DUCTMATE GR60SPBGP5GA24 Snap Lock -putki 5 tuuman 24-mittari - 5-pakkaus | AF2AEV 6PGD1

DUCTMATE GR60SPBGP5GA24 Snap Lock Pipe 5 tuuman 24 gauge - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2AEV Malli: GR60SPBGP5GA24Ristiviite: 6PGD1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta lukkoputki
pinnoiteSinkitty
Halkaisija5"
Kanavan koko5"
Mitata24
Tulohalkaisija5"
Pituus5ft.
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.5"
Paineluokitus3 "WG
TyyppiNapsauta putki
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7306305028
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Esisuljettu, itsetiivistyvä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataHinta
DUCTMATE GR60SPBGP5GA26 Snap Lock -putki 5 tuuman 26-mittari - 5-pakkaus | AF2AER 6PGC8 GR60SPBGP5GA2626€137.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GR60SPBGP5GA24 Snap Lock Pipe 5 tuuman 24 gauge - 5 kpl pakkaus
€195.25 / yksikkö