DRYROD 1205520 Uunin kannettava hitsaus | AC9UHZ 3KB73

DRYROD 1205520 Kannettava uunihitsaus

Varastossa
Tuote: AC9UHZ Malli: 1205520Ristiviite: 3KB73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,920.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava hitsausuuni
Koko50 lb
Kammion syvyys19-3 / 4 tuumaa
EristysLasikuitu
Eristyspaksuus1-1 / 2 tuumaa
Temp. alue100-300 astetta F
Tyyppi5
Jännite120 / 240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)68.83
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi8516604080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kammio Dia. (Sisään) (8)
    • Lämmityselementit (300 W: n vaijeri)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRYROD 1205520 Kannettava uunihitsaus
€1,920.35 / yksikkö