DROSSBACH 038NDBSG0000XZS letkut nailonia 3/8 tuuman Id 1900 jalkaa | AB8CVN 25D267

DROSSBACH 038NDBSG0000XZS Letku Nylon 3/8 tuuman Id 1900 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8CVN Malli: 038NDBSG0000XZSRistiviite: 25D267

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€425.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu split-Loom-letku
VäriMusta
Sisällä Dia.0.341-0.380 "
Pituus1900ft.
MateriaaliNylon
Nimellinen Koko3 / 8 "
Dia ulkopuolella.0.496-0.526 "
Temp. alue-40 - 300 astetta
Seinämän paksuus.005-.075

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6675
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusMateriaaliNimellinen KokoDia ulkopuolella.Temp. alueSeinämän paksuusHinta
DROSSBACH 014PEBSX0000XZS Letkut 1/4 tuuman Id 3200 jalkaa AB8CVA 25D255 014PEBSX0000XZS0.237-0.266 "3200ft.polyeteeni1 / 4 "0.372-0.400 "-40 - 200 astetta.004-.067€562.14
DROSSBACH 038PEBSX0000XZS Letkut 3/8 tuuman Id 1900 jalkaa AB8CVB 25D256 038PEBSX0000XZS0.341-0.380 "1900ft.polyeteeni3 / 8 "0.496-0.526 "-40 - 200 astetta.005-.075€368.21
DROSSBACH 012PEBSX0000XZS Split-Loom Tubing, 1100 Ft, 1/2 In ID | AB8CVC 25D257 012PEBSX0000XZS0.473-0.516 "1100ft.polyeteeni1 / 2 "0.664-0.700 "-40 - 200 astetta.005-.094€295.89
DROSSBACH 058PEBSX0000XZS Letkut 5/8 tuuman Id 800 jalkaa | AB8CVD 25D258 058PEBSX0000XZS0.603-0.639 "800ft.polyeteeni5 / 8 "0.802-0.837 "-40 - 200 astetta.005-.099€233.43
DROSSBACH 034PEBSX0000XZS letkut 3/4 tuuman Id 550 jalkaa AB8CVE 25D259 034PEBSX0000XZS0.707-0.759 "550ft.polyeteeni3 / 4 "0.950-0.989 "-40 - 200 astetta.005-.118€185.78
DROSSBACH 100PEBSX0000XZS letkut 1 tuuman Id 300 jalkaa AB8CVF 25D260 100PEBSX0000XZS1.02-1.069 "300ft.polyeteeni1"1.251-1.304 "-40 - 200 astetta.006-.117€170.13
DROSSBACH 114PEBSX0000XZS Letkut 1 1/4 tuumaa Id 250 jalkaa | AB8CVG 25D261 114PEBSX0000XZS1.199-1.257 "250ft.polyeteeni1.25 "1.446-1.5 "-40 - 200 astetta.006-.123€181.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DROSSBACH 038NDBSG0000XZS Letku Nylon 3/8 tuuman Id 1900 jalkaa
€425.17 / yksikkö